• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Magnetická lišta na hlavice B Deep 1 se sadou nástrčných hlavic, připojovací rozměr 3/8″, 9 dílný

Artiklové číslo: 05005440001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05005440001
EAN / GTIN 4013288223241
Číslo výrobce 05005440001
L-číslo L60020 4760
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Magnetická lišta na hlavice s 9 dlouhými ručně a strojově ovládanými nástrčnými hlavicemi (non-impact), 3/8″.
  • Otočný mechanismus s lehkým chodem zajišťuje bezpečné uchycení a snadné odebírání hlavic.
  • Ručně a strojově ovládané nástrčné hlavice s délkou 3/8″ (ISO 2725Část 3) Wera pro použití v ručním i strojním provozu (non impact) i na hluboké šroubové spoje a vyčnívající závitové tyče.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.
  • Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnýma rukama.
  • Se šestihranným profilem a zajišťovací drážkou pro kuličku.
  • Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany matice nebo hlavy šroubu než dvanáctihranný profil.
  • Ráčny s jemným ozubením kromě toho umožňují malý zpětný úhel otáčení, takže není nutné používat dvanáctihranný profil ani v úzkých místech.
  • Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.
  • Magnetická lišta umožňuje dočasné připevnění ke kovovým povrchům a díky funkci twist to unlock bezpečné zajištění a odjištění hlavice.

Výhoda:

  • 9dílná sada hlavic na magnetické liště na hlavice, 3/8″
  • Magnetická lišta se spolehlivým upínacím systémem Twist to unlock. Snadné uvolnění i upnutí hlavic. Pro přechodné uchycení na kovové stěny, panely i vnitřní plochy karoserie servisních vozů
  • Dokonale funkční bajonetový mechanizmus pro pevné upnutí a snadné sejmutí nástavců
  • Dlouhé 3/8″ nástrčné hlavice pro hluboké šroubování v úzkých stavebních prostorách a přesahující závitové tyče
  • Šestihranný profil umožňuje přesné a k profilu šetrné šroubování s vysokým přenosem síly

Rozsah dodávky:

  • Magnetická lišta na hlavice B Deep 1 se sadou nástrčných hlavic, připojovací rozměr 3/8″, 9 dílný
  • 9x 8790 HMB Deep Nástrčná hlavice, upínací část 3/8″: 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm
  • 1x 9601 Magnetická lišta pro hlavice, 3/8″, bez výbavy: 30 x 340 mm