8767 C HF TORX® zástrčný nástavec Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2″, TX 30 x 60 mm

Artiklové číslo: 05003833001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05003833001
EAN / GTIN 4013288183347
Číslo výrobce 05003833001
L-číslo L60020 3631

Popis

Popis:

  • Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/2″ a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Výhoda:

  • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8767 C HF TORX® zástrčný nástavec Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2″, TX 30 x 60 mm