• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

8767 A TORX® Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″, TX 10 x 28 mm

Artiklové číslo: 05003390001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05003390001
EAN / GTIN 4013288219602
Číslo výrobce 05003390001
L-číslo L60020 4823
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Použití:Šrouby s vnitřním profilem TORX®
    Provedení:K ručnímu a strojnímu ovládání (non impact), se záchytnou drážkou kuličky, rýhování na zadním konci pro vysokou přilnavost při ručním ovládání; zástrčné nástavce s přednostmi technologie Wera Bit, matně chromovaná, barevné rozlišení pro snadné nalezení požadovaného zástrčného nástavce.

Výhoda:

  • Ořech s bitem (non impact) pro použití v ručním i strojním provozu
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Rýhování po obvodu hlavice, pro lepší přenos síly při použití hlavice z volné ruky.
  • Chromvanadová ocel zajišťuje tvrdost a pevnost

Rozsah dodávky:

  • 8767 A TORX® Zyklop zástrčný nástavec, upínací část 1/4″, TX 10 x 28 mm