Nožní spínač, USB, 2 m

Artiklové číslo: 04761071
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Délka kabelu 2 m
Typ připojení Vstup
Druh produktu Pedál
Přípojka USB
Typ přenosu Konektorový spoj
Délka 150 mm
Šířka 100 mm
Výška 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 04761071
EAN / GTIN 7630041115192
Číslo výrobce 04761071
L-číslo L41140 113

Popis

Popis:

Nožní spínač, USB

Charakteristika:

  • Zástrčka (na straně zařízení): USB
  • Konektor (na straně PC nebo systému):
  • Délka [m ]: 2
  • Délka [in]: 78,74