Ocelové pravítko DIN 874/0 3000 mm

Artiklové číslo: 0464107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 3 000 mm
Materiál Speciální ocel
Celková délka 3 000 mm
Ohebné/pružné ne
Nerez ne
Třída přesnosti EG 0
Norma DIN 874
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0464107
EAN / GTIN 4029713211547
Číslo výrobce 0464107
L-číslo L40510 2207
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • DIN 874 List 1

Popis:

Kontrolní ocelové pravítko ze speciální oceli, přesnost GG 0, průřez ve tvaru I. Se 2 otvory pro ruce. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 3000 mm

Norma:

DIN 874