Ohebné ocelové pravidlo z nerezové oceli Pitch C 2000 x 30 x 1,0 mm

Artiklové číslo: 0460251
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0460251
EAN / GTIN 4029713210663
Číslo výrobce 0460251
L-číslo L40510 1334
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Nerezová pružinová ocel
  • ES stupeň II
  • Pravidla se speciálními stupnicemi nebo jinými stupnicemi jsou k dispozici na vyžádání

Popis:

Ohebné ocelové pravítko z nerezové pružinové oceli, třída EC 2, stupnice: 1/16″, 1/32″, 1/64″ nahoře, 1/2 mm, 1/1 mm dole. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Délka: 2000 mm