Chromat 200 x 400 mm s nastavitelnou lištou

Artiklové číslo: 0415303
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka ramen 400 mm
Druh produktu Úhelníky k měření pokosu
Materiál ocel
Povrch chromované
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0415303
EAN / GTIN 4029713002251
Číslo výrobce 0415303
L-číslo L40510 2389
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Zajišťovací šroub
  • Speciální ocel, rameno ukazatele je matně chromované
  • Tovární standard
  • Nastavitelná dorazová tyč 10° - 170°
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů

Popis:

Stupňové měřidlo (šikmá míra) s nastavitelnou lištou 10°-170°. Vyrobeno ze speciální oceli, se zajišťovacím šroubem. Stupňové stupnice odstupňované s vysokou přesností laserem, matně chromovaná stupňová příčka. Drm. stupně ohybu 200 mm, volná noha 400 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 400

Norma:

Factory standard