Prodloužení M2,5-M2,5 L25

Artiklové číslo: 03560045
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03560045
EAN / GTIN 7630041114485
Číslo výrobce 03560045
L-číslo L41140 223

Popis

Provedení:

  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Délka sondy [mm]: 25

Popis:

Prodloužení M2,5-M2,5, L = 25 mm