Kulový hrot M2,5 ST R1,5 l8

Artiklové číslo: 03560019
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03560019
EAN / GTIN 7630041114232
Číslo výrobce 03560019
L-číslo L41140 559

Popis

Provedení:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Poloměr [mm]: 1,5
  • Délka sondy [mm]: 8

Popis:

Kulová měřicí destička M2,5, ocel, R1,5, L = 8 mm