FLASH 600 R - Svítilna

Artiklové číslo: 03.5137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 03.5137
EAN / GTIN 5708997351376
Číslo výrobce 03.5137
L-číslo L01030 85
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Popis:

Odolná, dobíjecí a výkonná svítilna se světelným tokem 600 lumenů a režimem zesílení. FLASH 600 R je velmi robustní a mimořádně kvalitní svítilna určená pro profesionální uživatele. Díky výrazně lepšímu světelnému výkonu, kompaktnímu designu a ještě větší funkčnosti je svítilna skutečným pomocníkem po celý pracovní den. Svítilna je vybavena magnetickým vypínačem s režimem boost, který umožňuje zvýšit světelný tok z 300 na 600 lumenů. Podržením vypínače na dvě sekundy aktivujete režim zesílení. Po 60 sekundách se svítilna automaticky přepne do režimu NORMAL. Pomocí funkce zaostření můžete měnit úhel paprsku od 10° do 70°, od soustředěného a zaostřeného úhlu světelného paprsku až po světlo do dálky. Světelný výkon dosahuje až 150 m. Svítilna FLASH 600 R se dodává s praktickým připínacím pouzdrem a silikonovým páskem na zápěstí, abyste ji mohli nosit s sebou během pracovního dne. Pouzdro je vyrobeno z eloxovaného hliníku pro vysokou odolnost a ergonomické a bezpečné držení. Vodotěsnost, IP54. Svítilny SCANGRIP jsou testovány podle normy ANSI/NEMA FL1.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 4 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 65
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapacita baterie: 2600 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Světelný tok: 300 lm - 600 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1000 - 20000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 10° na 70°
  • Vzdálenost paprsku: 150 m
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: CREE