Prodlužovací objímky, DIN 2187, Vnější kužel MK 5, vnitřní MK 2, kalené

Artiklové číslo: 029137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 029137
EAN / GTIN 4019208013220
Číslo výrobce 029137
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Oblasti použití: pro nástroje s Morseovým kuželem

Další informace:

  • Prodlužovací pouzdra VLH, přesné provedení podle normy DIN 2187, vnější kužel MK 5, vnitřní kužel MK 2, celopevně kalená, vně i uvnitř broušená

Charakteristika:

  • Nepodepřená délka: 97,5 mm
  • vnější průměr: 30 mm
  • Hmotnost: 1900g
  • Kužel vnější MK: 5
  • Vnitřní kužel MK: 2
  • Délka: 247 mm