Prodlužovací objímky, DIN 2187, Vnější kužel MK 4, vnitřní MK 1, kalené

Artiklové číslo: 029131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 029131
EAN / GTIN 4019208013169
Číslo výrobce 029131
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Oblasti použití: pro nástroje s Morseovým kuželem

Další informace:

  • Prodlužovací pouzdra VLH, přesné provedení podle normy DIN 2187, vnější kužel MK 4, vnitřní kužel MK 1, celopevně kalená, vně i uvnitř broušená

Charakteristika:

  • Nepodepřená délka: 82,5 mm
  • vnější průměr: 20 mm
  • Hmotnost: 800g
  • Kužel vnější MK: 4
  • Vnitřní kužel MK: 1
  • Délka: 200 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku