Adaptér 9/32″ vnitřní čtverec 3/8″

Artiklové číslo: 02480018
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
Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Adaptér

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02480018
EAN / GTIN 4018754133215
Číslo výrobce 02480018
L-číslo L60010 3437
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro vnější drážkové hnací šrouby
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Výška mm (h1): 6 mm
  • Výška mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Vnitřní čtverec [palec]: 3/8 ″
  • Hmotnost: 29g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 9/32 ″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku