• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 9/32″ Innen-4kant 3/8″

Artikel-Nr.: 02480018
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
Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Adapter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 02480018
EAN / GTIN 4018754133215
Herstellernummer 02480018
L-Nummer L60010 3437
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Außen-Spline-Drive-Schrauben
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert

Merkmal:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Höhe mm (h1): 6 mm
  • Höhe mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Innenvierkant [zoll]: 3/8 ″
  • Gewicht: 29 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 9/32 ″