• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dílenský třmen z nerezové oceli bez hrotů nožů s jemným nastavením 1/10-1/20 800 x 300 mm

Artiklové číslo: 0237516
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Rozsah měření 0 mm - 800 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0237516
EAN / GTIN 4029713202866
Číslo výrobce 0237516
L-číslo L40510 1446
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Posuvná a / nebo čtecí části mají povrch se saténovým chromem
  • Tovární standard
  • Zajišťovací šroub
  • Jemné nastavení
  • Nízká Master stupnice
  • Osazené čelisti pro vnitřní měření: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** a 50 mm (0237 231)
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Dílenský třmen s dlouhým zobákem, vyrobený z nerezové oceli, s aretačním šroubem na horní straně, bez hrotů lopatek, s jemným nastavením, hlavní stupnice snížená. Verniery a stupnice jsou vysoce přesné, laserem měřené a matně chromované, s údajem 0,05 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–800
  • Mez chyby (mm): 0,2 mm
  • Mez chyby (µm): 200 µm
  • Měření délky čelistí (mm): 300 mm

Norma:

Factory standard