3/8″ Nástrčný klíč SW 1/2″ D.28mm

Artiklové číslo: 02011016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02011016
EAN / GTIN 4018754109166
Číslo výrobce 02011016
L-číslo L60010 2296
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro vnější drážkové hnací šrouby
  • Čtyřhranný pohon 3/8″
  • Vysoce výkonná chromovaná ocel HPQ®
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Charakteristika:

  • d1: 18 mm
  • d2: 18,3 mm
  • d3: 12,2 mm
  • Délka mm (L): 28 mm
  • Profil výstupu: Drážkový pohon
  • Velikost výstupního profilu: 16
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • t1: 11,5 mm
  • t2: 14 mm
  • Hmotnost: 28g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 1/2 ″