3/8″ Llave de vaso SW 1/2″ L.28mm

Número de artículo: 02011016
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 02011016
EAN / GTIN 4018754109166
Número del fabricante 02011016
Número L L60010 2296
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos de accionamiento estriados externos
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Característica:

  • d1: 18 mm
  • d2: 18,3 mm
  • d3: 12,2 mm
  • Longitud mm (L): 28 mm
  • Perfil de salida: Transmisión por estrías
  • Tamaño del perfil de salida: 16
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 11,5 mm
  • t2: 14 mm
  • Peso: 28 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1/2 ″