Kuželové trny s kuželem Upínacího pouzdra podle normy DIN 238, MK 3, Upínání B18

Artiklové číslo: 018757
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 018757
EAN / GTIN 4019208009148
Číslo výrobce 018757
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Spojení mezi vřetenem stroje a upínací hlavou nástroje (např. upínací pouzdro)
  • Kuželová stopka s vytlačovacími výstupky podle normy DIN 228, část 1

Další informace:

  • Kuželové trny s upínacím kuželem DIN 238, MK 3, upínací otvor B18, celopevněné a broušené

Charakteristika:

  • Upínač: B18
  • Hmotnost: 320g
  • Malý průměr: 16,2 mm
  • Délka kužele sklíčidla: 25 mm
  • Délka: 132 mm
  • Délka morseovského kužele: 94 mm
  • Morse kužel: 3
  • Rozměr otvoru kužele sklíčidla: 17 431 mm
  • Rozměr otvoru Morseova kužele: 23 825 mm