• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dotek kulička M1,6 TC D3 L32,26

Artiklové číslo: 01866023
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 01866023
EAN / GTIN 7630041111057
Číslo výrobce 01866023
L-číslo L41140 181

Popis

Popis:

Kulička sondy M1.6, karbid, Ø 3 mm, L = 32,26 mm