Redukční pouzdra, přesné provedení podle normy DIN 2185, Vnější kužel MK 6, vnitřní MK 4

Artiklové číslo: 017030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 017030
EAN / GTIN 4019208002330
Číslo výrobce 017030
L-číslo L30380 84
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Oblasti použití: pro nástroje s Morseovým kuželem

Další informace:

  • Redukční pouzdra v přesném provedení podle normy DIN 2185, vnější kužel MK 6, vnitřní kužel MK 4, celopovrchově kalená, vně i uvnitř broušená

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3600g
  • Kužel vnější MK: 6
  • Vnitřní kužel MK: 4
  • Délka: 218 mm