Redukční pouzdra, přesné provedení podle normy DIN 2185, Vnější kužel MK 4, vnitřní MK 3

Artiklové číslo: 017023
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 017023
EAN / GTIN 4019208002262
Číslo výrobce 017023
L-číslo L30380 14
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Oblasti použití: pro nástroje s Morseovým kuželem

Další informace:

  • Redukční pouzdra v přesném provedení podle normy DIN 2185, vnější kužel MK 4, vnitřní kužel MK 3, celopovrchově kalená, vně i uvnitř broušená

Charakteristika:

  • Hmotnost: 360g
  • Kužel vnější MK: 4
  • Vnitřní kužel MK: 3
  • Délka: 140 mm