Měřící stativ D20,granit

Artiklové číslo: 01639035
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Materiál plocha pro měření granit
Povrch plochy pro měření broušeno
S měřicím ramenem ano
Celková výška 240 mm
Délka stolu 150 mm
Šířka stolu 100 mm
Druh produktu měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 01639035
EAN / GTIN 7630041110265
Číslo výrobce 01639035
L-číslo L41140 510

Popis

Popis:

Měřící stojan, žula, 100 x 150 x 40 mm, V = 240 mm