Kuželové trny s kuželem Jacobs – Upínací kužel, MK 2, Upínání J6

Artiklové číslo: 014981
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 014981
EAN / GTIN 4019208001791
Číslo výrobce 014981
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Spojení mezi vřetenem stroje a upínací hlavou nástroje (např. upínací pouzdro)
  • Jacobs – kužel sklíčidla DIN 238

Další informace:

  • Kuželové trny s kuželem Jacobs, MK 2, upínací otvor J6, celokalené a broušené

Charakteristika:

  • Upínač: J6
  • Hmotnost: 165g
  • Malý průměr: 15,9 mm
  • Délka kužele sklíčidla: 25,4 mm
  • Délka: 109,5 mm
  • Délka morseovského kužele: 75 mm
  • Morse kužel: 2
  • Rozměr otvoru kužele sklíčidla: 17,17 mm
  • Rozměr otvoru Morseova kužele: 17,78 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku