• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kuželové trny s kuželem Jacobs – Upínací kužel, MK 2, Upínání J2

Artiklové číslo: 014977
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 014977
EAN / GTIN 4019208001760
Číslo výrobce 014977
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Spojení mezi vřetenem stroje a upínací hlavou nástroje (např. upínací pouzdro)
  • Jacobs – kužel sklíčidla DIN 238

Další informace:

  • Kuželové trny s kuželem Jacobs, MK 2, upínací otvor J2, celokalené a broušené

Charakteristika:

  • Upínač: J2
  • Hmotnost: 160g
  • Malý průměr: 12,4 mm
  • Délka kužele sklíčidla: 22,2 mm
  • Délka: 106,5 mm
  • Délka morseovského kužele: 75 mm
  • Morse kužel: 2
  • Rozměr otvoru kužele sklíčidla: 14 199 mm
  • Rozměr otvoru Morseova kužele: 17,78 mm