KM-WBL 103, zkosené měkké přídavné čelisti z oceli (1 sada = 3 kusy)

Artiklové číslo: 0132609
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0132609
EAN / GTIN 4060576013534
Číslo výrobce 0132609
L-číslo L30730 1
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Popis:

KM-WBL 103, zkosené, měkké nástavné čelisti z oceli

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1,5 mm x 60°
  • Šířka drážky: 16 mm
  • dodací jednotka: 1 sada = 3 kusů