Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T Šestihran, leskle niklovaný 10.0 mm x 238 mm

Artiklové číslo: 00934
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00934
EAN / GTIN 4010995009342
Číslo výrobce 00934
L-číslo L60070 571
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Ke snadnému přenosu vysokých točivých momentů
  • Handle: Wiha Classic s rukojetí ve tvaru písmene T
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, leskle poniklovaná
  • Pro použití v mechanice Zesílený dřík kvůli nadměrné délce

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 10 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 38 mm
  • Celková délka (mm): 238 mm
  • Šířka rukojeti (Rukojeť tvaru T) (mm): 120 mm
  • Delší Čepel rukojeti T. (mm): 200 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku