Zástrčný klíč s rukojetí tvaru T Šestihran, leskle niklovaný 8.0 mm x 232 mm

Artiklové číslo: 00930
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00930
EAN / GTIN 4010995009304
Číslo výrobce 00930
L-číslo L60070 819
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Ke snadnému přenosu vysokých točivých momentů
  • Handle: Wiha Classic s rukojetí ve tvaru písmene T
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, leskle poniklovaná
  • Pro použití v mechanice Zesílený dřík kvůli nadměrné délce

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 8 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 32 mm
  • Celková délka (mm): 232 mm
  • Šířka rukojeti (Rukojeť tvaru T) (mm): 100 mm
  • Delší Čepel rukojeti T. (mm): 200 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne