Zástrčný klíč s rukojetí šestihran, úprava chemickým černěním 1.5 mm

Artiklové číslo: 00894
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 00894
EAN / GTIN 4010995008949
Číslo výrobce 00894
L-číslo L60070 154
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro vysoké točivé momenty u šroubů malých rozměrů, zejména při výměně výměnných břitových destiček na nožových hlavách
  • Handle: Rukojeť držená mezi palcem a ukazovákem
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, hněděná
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 1.5 mm
  • Celková délka (mm): 95 mm
  • Šířka rukojeti (Rukojeť tvaru T) (mm): 40 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 60 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne