Analogový dutinoměr 6-7in

Artiklové číslo: 00882703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00882703
EAN / GTIN 7630041122930
Číslo výrobce 00882703

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [in]: 6 ÷ 7
  • Max. povolené chyby [in]: .0005
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0005
  • Rozlišení [in]: .0005

Popis:

Analogový vnitřní mikrometr IMICRO, 6.000-7.000 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Karbid wolframu s tipem
  • Součástí dodávky: Mikrometr; zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku