• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Analogový dutinoměr 1,4-1,6 palce

Artiklové číslo: 00881204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00881204
EAN / GTIN 7630041122824
Číslo výrobce 00881204

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [in]: 1,4 ÷ 1,6
  • Max. povolené chyby [in]: .0002
  • Limit opakovatelnosti [in]: .0002
  • Rozlišení [in]: .0002
  • Rozměr A [mm]: 7
  • Rozměr A [in]: .27
  • Rozměr B [mm]: 7
  • Rozměr B [in]: .27
  • Rozměr C [mm]: 78
  • Rozměr C [in]: 3,07

Popis:

Analogový vnitřní mikrometr IMICRO, 1,400-1,600 in

Charakteristika:

  • Měřicí plochy: Kalená ocel
  • Součástí dodávky: Mikrometr; zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099