Nástavec IMICRO .275-.5in L4

Artiklové číslo: 00850001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00850001
EAN / GTIN 7630041122251
Číslo výrobce 00850001

Popis

Provedení:

  • Rozsah použití [in]: .275 ÷ .5
  • Rozměry [mm]: 100
  • Rozměry [in]: 4

Popis:

Prodloužení pro IMICRO .275-.500 in, 4 in

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku