Tričko CROSSOVER Java, Unisex, tmavě antracitová, Velikost 3XL ONE

Artiklové číslo: 00782-250-18 3XLONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 00782-250-18 3XLONE
EAN / GTIN 5707209807588
Číslo výrobce 00782-250-18 3XLONE
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Česaná bavlna absorbuje vlhkost a nabízí vysoký komfort
  • Silné žebrované manžety na krku švy na
  • krku jsou pokryty měkkým, polstrovaným materiálem, takže nezasahují

Charakteristika:

  • Prémiová
  • Klasický, velkorysý střih
  • Česaná bavlna
  • Silná kvalita
  • Předsmršťovací
  • Kulatý výstřih
  • Žebrované manžety na krku
  • Nákrčník
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 195 g /m²
  • Jednostranný žerzejový materiál. Může se snížit až o 5 %. Barva 08: 90% bavlna / 10% viskóza. Barva 88: 99% bavlna / 1% viskóza.
  • Obvod hrudníku: 124 cm / 49 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění