Dotek kulička M3 ST D2,9 L26,6

Artiklové číslo: 00760182
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00760182
EAN / GTIN 7630041107708
Číslo výrobce 00760182
L-číslo L41140 497

Popis

Provedení:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M3
  • Průměr [mm]: 2,9
  • Délka sondy [mm]: 26,6
  • Zvláštní vlastnosti: Pro TESA-HITE, MICRO-HITE a μ-HITE

Popis:

Kuličková destička M3, ocel, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm