Sada MICROMASTER IP54 (0 ÷ 30 mm) + TWIN-CAL IP67 (150 mm, čtyřhranná tyč) + základna

Artiklové číslo: 00531004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ baterie
Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí
ne
Typ krytí IP
IP54; IP67
Obal
kufříky
Počet obsažených dílů
3 ks
Typ ukládání a skladování
kufříky
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Sortiment měřicích nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00531004
EAN / GTIN 7630041106718
Číslo výrobce 00531004
L-číslo L41140 148

Popis

Popis:

Sada zařízení MICROMASTER IP54 (0÷30 mm) + TESA-CAL IP67 (150 mm) + hloubkoměrný doraz

Charakteristika:

  • Typ baterie: CR2032 knoflíková baterie