• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada ISOMASTER (0 ÷ 25 mm) + CCMA-M (150 mm, 0,02 mm)

Artiklové číslo: 00530020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh produktu: Sady měřidel
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
Druh produktu Sady měřidel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00530020
EAN / GTIN 7630041106121
Číslo výrobce 00530020
L-číslo L41140 266

Popis

Popis:

Sada nástrojů ISOMASTER (0÷25 mm) + CCMA (150 mm, 0,02 mm)