Zimní kalhoty ORIGINALS Antarktis, Unisex, námořní modrá, Velikost 4XL

Artiklové číslo: 00512-620-01 4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00512-620-01 4XL
EAN / GTIN 5708628040181
Číslo výrobce 00512-620-01 4XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylon® je vodoodpudivý a velmi odolné proti otěru materiál
  • Prošívaná podšívka
  • Nastavitelné ramenní popruhy z tkaniny s krátkými, silnými elastickými vložkami
  • Zesílené zadní kapsy a kapsa na pravítko
  • Extra dlouhé zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na lemech vnějších nohou pro snadné použití s botami

Charakteristika:

  • Vodoodpudivá
  • Prošívaná podšívka
  • Ramenní popruhy z tkaniny, nastavitelné a s krátkými, silnými elastickými a plastovými přezkami
  • Kapsa v laclu s klopou a druky.
  • Pas je nastavitelný
  • Zip fly
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy, zesílené, jedna s klopou a suchým zipem
  • Poutko na kladivo
  • Kapsa na stehně s klopou a suchým zipem.
  • Brašna na pravidla, vyztužená
  • Zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnějších lemech nohou
  • Suchý zip na kotnících
  • Složení tkaniny: 52% bavlna / 48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g /m²
  • TWill.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku