Dílenský kalibr s vnějšími čelistmi a jemným nastavením, 300 mm, 0,02, mm

Artiklové číslo: 00510821
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Posuvné měřítko speciální provedení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00510821
EAN / GTIN 7630041105957
Číslo výrobce 00510821

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02: 0 <
L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
pro rozlišení 0,05: 0 <
L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Rozměr A [mm]: 90
Rozměr B [mm]: 5
Rozměr C [mm]: 38
Rozměr D [mm]: 4
Rozměr E [ 20

Popis:

Dílenské měřidlo s noniusem, s vnějšími měřícími rameny a jemným nastavením, 300 mm, 0,02, mm

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm
  • Charakteristiky: S jemným nastavením nebo bez něj; zajišťovací šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 300
  • Rozlišení [mm]: 0,02
  • Jemné nastavení: S

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě