Bunda ORIGINALS Quebec, Unisex, námořní modrá, Velikost XS

Artiklové číslo: 00510-620-01 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00510-620-01 XS
EAN / GTIN 5708628012027
Číslo výrobce 00510-620-01 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Bearnylon® je vodoodpudivý a velmi odolné proti otěru materiál
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou, s nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Nastavení pasu
  • D-kroužek pro klíč nebo ID karty
  • kapsa na rukáv se zipem

Charakteristika:

  • Vodoodpudivá
  • Prošívaná podšívka
  • Kapuce je odnímatelná, lemovaná a vybavená nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Kožich z umělé kožešiny
  • Uzávěr s dvoucestným zipem, ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a lisovacími kolíky
  • Náprsní kapsy s klopou a knoflíky
  • D-kroužek
  • Kapsy na harmoniku s klopou a extra kapsami
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Nastavení pasu
  • Kapsa na rukáv se zapínáním na zip
  • Kapsy na pera
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) na zápěstí
  • Složení tkaniny: 52% bavlna / 48% nylon
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 240 g /m²
  • TWill.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku