• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Alligator®-set (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Artiklové číslo: 00 20 09 V03
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 20 09 V03
EAN / GTIN 4003773074809
Číslo výrobce 00 20 09 V03
L-číslo L70010 1628
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Atraktivní prodejní balení se samoobslužnou perforací
  • Nástroje v plastovém termoformovacím dílu s průhledným víkem
  • Rozměry (š x v x h): 170 x 370 x 40 mm
  • Kleště s leštěnými hlavami
  • Rukojeti pokryté protiskluzovým plastem

Rozsah dodávky:

  • Kleště na vodní čerpadla 1 x 88 01 180 KNIPEX Alligator®
  • Kleště na vodní čerpadla 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator®
  • Kleště na vodní čerpadla 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator®