Svinovací taška na nářadí 11dílná

Artiklové číslo: 00 19 41
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Obal brašna
Třída jakosti VDE
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 19 41
EAN / GTIN 4003773024729
Číslo výrobce 00 19 41
L-číslo L70010 483
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro telekomunikační a elektrotechnické inženýry
  • Rolovací taška z odolné polyesterové tkaniny
  • s praktickým nastavitelným rychloupínáním
  • vybaveno osmi kleštěmi a třemi šroubováky
  • Kleště s chromovanými hlavami a dvoubarevnými vícesložkovými objímkami
  • Šroubovák testovaný podle normy DIN EN 60900 1000 V
  • Rozměry v otevřeném stavu (D x V ): 450 x 290 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 11 05 160 KNIPEX odizolovací kleště s otevírací pružinou, univerzální (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • 1 x 03 05 160 KNIPEX kombinované kleště
  • 1 x 25 05 160 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (rádiové kleště)
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (4,0 mm)
  • 1 x 70 05 140 KNIPEX boční frézy
  • 1 x 67 05 140 KNIPEX silové čelní štípací kleště
  • 1 x 31 15 160 KNIPEX svěrné kleště (jehlové kleště)
  • 1 x 30 15 160 KNIPEX kleště s dlouhými čelistmi
  • 1 x 30 35 160 KNIPEX kleště s dlouhými čelistmi