• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Systém dodávaného vzduchu 3M™, 06972

Artiklové číslo: 7000144500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jednotka ventilátoru respirátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000144500
EAN / GTIN 04046719882687
Číslo výrobce 7000144500

Popis

Provedení:

Spojka a zásuvná spojka s bezpečným ovládáním dvěma rukama
Pohodlný a univerzální systém stlačeného vzduchu pro kombinaci se všemi polomaskami a maskami
Celková délka 0 395 m
Celková šířka: 0.21 m.
Celková výška 0 075 m

Popis:

Systém ochrany dýchacích cest S200+ včetně řídicí jednotky S-212, hadice pro dýchací vzduch S-222, záchytného pásu, přetlakového ventilu C340, hadice C-231 pro stříkací pistoli.

Charakteristika:

Chladný a pohodlný – lehký a vyvážený systém s konstantním průtokem vzduchu na obličeji pro chladnější a pohodlnější pocit
Nastavitelný proud vzduchu – nastavení průtoku vzduchu pro zajištění plné kontroly nad tlakem na vstupu
Dvojčinné spojky – snižuje riziko náhodného odpojení během používání a poskytuje jistotu v ochranném LITÉM konektoru z nerezové oceli, zvyšuje odolnost proti korozi v obtížných podmínkách
FCB-01 Airflow Control Bag – model 06972 má regulační vak průtoku vzduchu, který umožňuje před použitím zkontrolovat, zda je dávkováno správné množství vzduchu a zda můžete pracovat v klidu
Nejvyšší výkon – testováno a schváleno v souladu s normou EN 14594:2005 splňuje nejvyšší stupeň ochrany, třída 4B pro kontinuální dýchací přístroj, když je připojen k plné masce
Vysoká mobilita – vzduchová hadice s malým lumen v tenkém provedení zajišťuje volnost pohybu minimalizuje rušení během práce
Obsahuje adaptér stříkací pistole C-321
Snadné připojení – robustní, osvědčené bajonetové připojení k polomaska a filtr umožňuje snadné nastavení a zajišťuje bezpečné uchycení