{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Sušit | Sušení vzduchem | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; zesílení v ohybu palce | |
EN 388:2003 | 4542 | |
EN 388 | 4X42C | |
Materiál nosiče | HPPE | |
Povlak | water based PU/nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost; Allround | |
Délka | 255 mm | |
Barva | černá / hnědá | |
Velikost rukavice | 8 | |
Technologie pletení | 18G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použití | vícerázové | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Rukavice proti pořezání | |
Třída ochrany proti pořezání | C | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094318 8 | |
EAN / GTIN | 6920790166677 | |
Číslo výrobce | KX-10/SZ.8 |