Pár rukavic MASTER CUT B

Artiklové číslo: 094416
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 206,00  CZK
  • od 12
    od 172,00  CZK
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
5 676 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF
  • Technologie pletení: 18G
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Přiléhající a pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Díky tomu velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Perfektně se hodí také pro mírně olejnaté práce.
GARANT MASTER CUT B. Velmi flexibilní ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti proříznutí B. Se zesíleným ohybem palce pro zvýšení životnosti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "MASTER CUT"
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
    Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku