{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 96 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Bez DMF | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
EN 388 | 4343B | |
Materiál nosiče | PEHD | |
Povlak | Nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | černá / šedá | |
Materiál povlaku | nitrilový | |
Velikost rukavice | 8 | |
Hmotnost | 37 g | |
Délka | 230 mm - 270 mm | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 3 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 3 | |
Použití | vícerázové | |
Bez silikonu | ano | |
Prodyšnost | dobré | |
Bez DMF | ano | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | dobré | |
Využití v olejnatém prostředí | velmi dobré | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | B | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094470 8 |