{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 10 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce | |
Technologie pletení | 13G | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Označení výrobce | CoreShield 26-0513B | |
EN 388 | 4X43F | |
Materiál nosiče | HPPE-čedičové-kovové vlákno | |
Povlak | Nitrilová mikropěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | černý | |
Hmotnost | 64-96 g | |
Délka | 220 mm - 270 mm | |
Použití | vícerázové | |
Třída ochrany proti pořezání | F | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094524 8 | |
EAN / GTIN | 883940368627 | |
Číslo výrobce | 26-0513B-8 |