{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 10 | |
Vlastnost rukavice | Bez DMF | |
Třída ochrany | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Označení výrobce | Lapren 706 | |
Velikost rukavice | 9 | |
EN 374 | Typ A (KLMPST) | |
Odolnost vůči chemikáliím | KLMPST | |
EN 388 | 1020X | |
Materiál | Latex | |
Materiál nosiče | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Allround | |
Délka | 310 mm | |
Tloušťka | 0,6 mm | |
Barva | zelená | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 117 g | |
Třída ochrany proti pořezání | 0 | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094771 9 | |
EAN / GTIN | 4008198770695 | |
Číslo výrobce | 706/9 |