• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šátek/šátek na ochranu proti plameni v jedné velikosti

Artiklové číslo: 203617259900onesize
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
Barva schwarz
Druh produktu Ochrana zátylku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203617259900onesize
EAN / GTIN 7330509392782
Číslo výrobce 203617259900onesize

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
59 % modakryl, 39 % bavlna, 2 % antistatický materiál, žebrový úplet, odolný proti plameni, antistatický, 220 g/m², Arc Rating 4, 44 cal/cm².

Funkčnost
Může být použita jako čepice, šála nebo čelenka

Popis:

  • Chrání krk a šíji před větrem a průvanem
  • Možno použít jako čepici, potní pásku, kuklu apod
  • Moderní materiál reagující na teplo a plamen, který při vysokém žáru tuhne a vytváří trvalou ochranu
  • Certifikováno podle EN 11612 (A1, B1, C1) EN 1149-5, IEC 61482-2 (třída 1)
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%

Norma:

  • EN 1149-5
  • Arc rating: 4,4 cal/cm²
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%