Dámské tričko Contrast Performance S

Artiklové číslo: 090152 S
Sleva
417,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Složení tkaniny: 50% bavlna; 50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 160
  • Prát: 60 °C šetrné praní

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Složení tkaniny 50% bavlna; 50% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 160 g/m2
Prát 60 °C šetrné praní
Barva červená
Velikost Unisex S
Druh produktu T-Shirt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 090152 S
EAN / GTIN 4045981086601

Popis

Provedení:

Dvoubarevné funkční dámské tričko vyrobené z měkké, snadno udržovatelné a odolné směsi materiálu Performance MIKRALINAR®. Barevně kontrastní strany, ramena a rukávy. Dvojitý šev na ramenou, rukávech a v pase. Předeprána.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

HAKRO V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HAKRO

Svrchní oděvy dámské – polo trička
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Délka horní části těla
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Svrchní oděvy dámské – blůzy
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Délka horní části těla
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku