Lehká funkční bunda s podšívkou XS

Artiklové číslo: 489019779956XS
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
Barva schwarz / rot
Velikost Unisex XS
Druh produktu Ochranná bunda proti chladu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 489019779956XS
EAN / GTIN 7330509472132
Číslo výrobce 489019779956XS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní nátepník na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu

Podšívka
Podšívka z prošívané deky v rukávu, Podšívka z materiálu Airmesh

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy

Detaily
Tisknuté logo na hrudi, potisk na rukávu
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s podšívkou ze síťoviny
Zip v podšívce pro přenos

Kapsy
Hrudní kapsy na zip
Přední kapsy na zip

Reflex
Reflexní potisk pásky na rukávu a čepici

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Zimní bunda s podšívkou ze síťoviny, která je ideální pro nošení v chladnějších povětrnostních podmínkách
  • Větru a voděodolná s prodyšností a podlepenými švy
  • Tato dvoubarevná bunda s kontrastními barvami na bocích je vybavena odnímatelnou kapucí a odolnými reflexními detaily
  • Svým funkčním provedením je certifikována podle normy EN 343 - ochranné oděvy proti nepříznivému počasí

Norma:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří