Bunda Pulsschlag 90

Artiklové číslo: 091151 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 35% bavlna; 65% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pulsschlag
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 35% bavlna; 65% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 60 °C barevné prádlo
Barva chrpově modrá / černá
Velikost UK 30L
Velikost US 31/33
Velikost ES 38L
Velikost NL 90
Konfekční velikost DE 90
Velikost FR 38L
Velikost IT 38L
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091151 90
EAN / GTIN 4053813020655
Číslo výrobce 1324 5353-4699 GR.90

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní pracovní oblečení zhotovené z nadstandardních kvalitních materiálů. Moderní design a multifunkční kapsy. Lepší viditelnost zajišťuje větší počet reflexních prvků. Zesílení na exponovaných místech zaručí dlouhou životnost.
Bunda do pasu se střihem, který zdůrazňuje postavu a zesílením CORDURA® v oblasti loktů.
  • Límec s pohodlnou strečovou vložkou v zátylku.
  • Dvě náprsní kapsy s patkou a suchým zipem.
  • Dvě postranní kapsy zavírané pomocí stlačovacích knoflíků.
  • Dvě vnitřní kapsy, jedna s kapsičkou na chytrý telefon.
  • Předek se zipem a chráničem vousů / brady.
  • Ramena, rukávové manžety a olemování se strečovou vložkou.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Bunda do pasu v barevné kombinaci tmavě modrá / antracitová pod č. 091152.
Na vyžádání lze dodat v dalších barvách.
Tabulka velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete v naší informační části na konci katalogu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka rukávu Výška postavy
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Takto se měří
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
    Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku